PROJAHN 1/2" Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on

Artikelnummer: Z00006788
EAN: 4000146003725
Herstellernummer: 413010
PROJAHN 1/2" Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on
Inkl. Steuern: 2,55 € VE 1 Stück Netto 2,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Xi-on Multi-Steckschlüssel

Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on. Mit dieser einzigartigen Stecknuss können alle gängigen metrischen 6-kant-Muttern sowie Schrauben geöffnet werden.
  • Extrem innovativ
  • Selbst bis zu 85 % abgerundete Schrauben und Muttern können durch das revolutionäre Xi-on Spezialprofil im Innern der Nuss geöffnet werden. Das gab's
  • noch nie! Lassen Sie sich überzeugen und testen Sie das Multitalent von PROJAHN.
  • Wir garantieren höchste PROFI-QUALITÄT für unsere Werkzeuge!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 38 mm
Größe / Seize 10 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen