• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 31%

HAZET Trichter mit flexiblem Schlauch 198-1

UVP: 14,87 € 10,20 € Netto 8,57 €
- 33%

HAZET Rollbrett 195-2

UVP: 148,99 € 99,84 € Netto 83,90 €
- 29%

HAZET Kotflügel-Schoner 196-2

UVP: 30,88 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 33%

HAZET Mechaniker-Matte 195-5

UVP: 42,42 € 28,62 € Netto 24,05 €
- 38%

GEDORE Zündkerzensteckschlüssel 6-kant 16 mm

UVP: 18,53 € 11,55 € Netto 9,71 €
- 41%

KS TOOLS 3/8" Spezial-Zündkerzen-Stecknuss, dünnwandig, 14mm

UVP: 6,88 € 4,06 € Netto 3,41 €
- 40%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 47,00 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 19%

VIGOR Keilrippenriemen Werkzeug V3571 Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 40,94 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 2%

HAZET Mehrzweckwanne 197N-1

UVP: 12,55 € 12,33 € Netto 10,36 €
- 2%

carolus Ölfilterschlüssel 65-120mm Ø

UVP: 35,58 € 35,00 € Netto 29,41 €

PROJAHN ½" Stecknuss 6kant 9/16"

Artikelnummer:  
Z00003546 
EAN:  
4000146305126 
Herstellernummer:  
300512 
Marke:  
PROJAHN 

45 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

3,28 €

Netto 2,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 9/16"
Größe / Seize 9/16"
L 38 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Zur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüssel-Einsätze Zoll

  • 6-kant
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

45 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben