Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN 1/2" Stecknuss Satz auf Schiene 10teilig tiefe Nüsse
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Abtrieb | Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 |
---|---|
Antrieb | Innen-4kant nach DIN 3120 - C 12,5 1/2", ISO 1174, mit Kugelfangrille |
Anwendung | handbetätigt |
Ausführung | lang |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt |
Verpackung | In SB-Verpackung |
Verwendung | Zur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen |
Produktbeschreibung
1/2" Stecknuss-Schiene
- tiefe Nüsse
- Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern
Inhalt:
10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 - 17 · 18 · 19 · 22 mm