Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Stecknuss Satz auf Schiene 10teilig

Artikelnummer
Z00000505
EAN
4000146642214
Herstellernummer
4221
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
25,70 € 21,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000505
EAN
4000146642214
Herstellernummer
4221
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 - C 12,5 1/2", ISO 1174, mit Kugelfangrille
Anwendunghandbetätigt
Ausführungkurz
Größen10 - 22 mm
Größen/Sizes10 - 22 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungIn SB-Verpackung
VerwendungZur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Stecknuss-Schiene metrisch

  • kurze Nüsse
  • Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern

Inhalt:
10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 - 17 · 18 · 19 · 22 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account