Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Stecknuss Satz auf Schiene 9teilig TXBitnuss mit Loch

Artikelnummer
Z00000508
EAN
4000146642245
Herstellernummer
4224
Marke
PROJAHN
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000508
EAN
4000146642245
Herstellernummer
4224
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Anwendunghandbetätigt
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Ausführungkurz
Beschichtungverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Größe Antrieb12.5 - 1/2"
Größe SchraubenT15-60
GrößenTX15 - TX60
MaterialChrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungIn SB-Verpackung
VerwendungZur Verwendung mit 12,5 / 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Stecknuss-Schiene

  • Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern
  • TX Bit-Nüsse mit Loch, 60 mm

Inhalt:
TX10 · TX15 · TX20 · TX25 · TX27 · TX30 · TX40 · TX45 · TX50 · TX55 · TX60

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente