Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss Satz 3tlg

Artikelnummer
Z00000278
EAN
4000146030813
Herstellernummer
3081
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
21,00 € 17,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000278
EAN
4000146030813
Herstellernummer
3081
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant
AntriebInnen-4kant nach DIN 3121 - 12,5 1/2", ISO 1174
Anwendungmaschinenbetätigt
Ausführunglang
Größe17 · 19 · 21 mm
Größe / Seize17 · 19 · 21 mm
L77 mm
MaterialChrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm(en)DIN 3121 / ISO 1174
Oberflächeschwarz phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungIn SB-Verpackung
VerwendungZur Verwendung in Schlagschraubern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Tiefer Schlagnuss Satz

PROJAHN Schlag-Stecknüsse sind aus einem speziellen Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CMbd) gefertigt. Diese Nüsse sind für den harten Einsatz mit Druckluftschraubern konzipiert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account