Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss Satz f. Alufelgen 5tlg

Artikelnummer
Z00000281
EAN
4000146030844
Herstellernummer
3084
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
56,99 € 49,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000281
EAN
4000146030844
Herstellernummer
3084
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant
AntriebInnen-4kant nach DIN 3121 - 12,5 1/2", ISO 1174
Anwendungmaschinenbetätigt
Ausführunglang
Größen17 - 24 mm
MaterialChrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Oberflächeschwarz phosphatiert, kunststoffummantelt
Verpackungin Kunststoff-Box
Verwendungfür Alufelgen Zur Verwendung in Schlagschraubern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" Schlagnuss-Set

Inhalt:
17 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente