• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3

UVP: 9,76 € 7,72 € Netto 6,49 €
- 13%

HAZET Kotflügel-Schoner 196-2

UVP: 25,35 € 22,00 € Netto 18,49 €
- 25%

HAZET Sitz- und Lenkradbezug 196-6/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 37,48 € 28,10 € Netto 23,61 €
- 17%

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

UVP: 10,83 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 18%

VIGOR Vakuumpumpe V4201 Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 65,45 € 53,73 € Netto 45,15 €
- 32%

HAZET Zündkerzenstecker-Abzieher 1849-6

UVP: 42,42 € 29,00 € Netto 24,37 €
- 23%

HAZET Rollbrett 195-2

UVP: 121,38 € 93,00 € Netto 78,15 €
- 26%

HAZET Trichter mit flexiblem Schlauch 198-1

UVP: 14,87 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 25%

VIGOR Ölfilterkralle V1281 Vierkant hohl 10 mm (⅜")

UVP: 27,25 € 20,36 € Netto 17,11 €

PROJAHN ½" Tiefe Stecknuss 6kant 3/4"

Lieferung in 2 Werktagen.

6,38 €

Netto 5,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 3/4"
Größe / Seize 3/4"
L 77 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Zur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze Zoll

  • 6-kant
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben