1/2" Xi-on Stecknuss Schiene 10tlg

Artikelnummer: Z00007224
EAN: 4000146041291
Herstellernummer: 4129
1/2" Xi-on Stecknuss Schiene 10tlg
Inkl. Steuern: 26,61 € VE 1 Stück Netto 22,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2" Xi-on-Stecknuss-Schiene 6-kant

Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on.
  • Einzigartige Stecknuss
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant Muttern sowie Schrauben
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern

Inhalt:
Ø 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 10 - 19 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen