PROJAHN 1/4" Bit Stecknuss Inbus 10 mm Xi-on

Artikelnummer: Z00006769
EAN: 4000146003534
Herstellernummer: 411610
PROJAHN 1/4" Bit Stecknuss Inbus 10 mm Xi-on
Inkl. Steuern: 2,28 € VE 1 Stück Netto 1,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 6 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit-Stecknüsse Xi-on

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe / Seize 10,0 mm
L 32 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen