PROJAHN 1/4" MultiFit Stecknuss 11 mm

Artikelnummer: Z00005979
EAN: 4000146001615
Herstellernummer: 8601-110
PROJAHN 1/4" MultiFit Stecknuss 11 mm
Inkl. Steuern: 1,61 € VE 1 Stück Netto 1,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

1/4" MultiFit Stecknüsse

  • 6-kant
  • 12-kant
  • Zoll
  • E-TX

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

6-/12-kant 11,0 mm / 7/16" / E14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen