PROJAHN 1/4" MultiFit Stecknuss 14mm

Artikelnummer: Z00005982
EAN: 4000146001646
Herstellernummer: 8601-140
PROJAHN 1/4" MultiFit Stecknuss 14mm
Brutto Set-Preis 1,61 € Netto 1,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

1/4" MultiFit Stecknüsse

  • 6-kant
  • 12-kant
  • Zoll
  • E-TX

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

6-/12-kant 14,0 mm / 9/16" / E18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]