Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Stecknuss Satz auf Schiene 7teilig Bitnüsse TX

Artikelnummer
Z00000494
EAN
4000146642047
Herstellernummer
4204
Marke
PROJAHN
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000494
EAN
4000146642047
Herstellernummer
4204
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-TX Schrauben
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Anwendunghandbetätigt
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Ausführungkurz
Beschichtungverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
GrößeT8 - T30
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe SchraubenT8-30
MaterialChrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
Verpackungin Kartonverpackung Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern
VerwendungZur Verwendung mit 6,3 / 1/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Stecknuss-Schiene

  • TX Bit-Nüsse

Inhalt:
TX8 · TX10 · TX15 · TX20 · TX25 · TX27 · TX30

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente