Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Stecknuss Satz auf Schiene 7teilig tiefe Nüsse

Artikelnummer
Z00000492
EAN
4000146642023
Herstellernummer
4202
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
17,01 € 14,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000492
EAN
4000146642023
Herstellernummer
4202
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 - C 6,3 1/4", ISO 1174, mit Kugelfangrille
Anwendunghandbetätigt
Ausführunglang
Durchmesser6 - 13 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Verpackungin Kartonverpackung Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern
VerwendungZur Verwendung mit 6,3 / 1/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Stecknuss-Schiene

  • tiefe Nüsse
  • metrisch

Inhalt:
6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account