Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Stecknuss Satz auf Schiene 7teilig

Artikelnummer
Z00000491
EAN
4000146642016
Herstellernummer
4201
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000491
EAN
4000146642016
Herstellernummer
4201
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Anwendunghandbetätigt
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Ausführungkurz
Bereich Durchmesser bis13 Millimeter
Bereich Durchmesser von6 Millimeter
Beschichtungverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Durchmesser6 - 13 mm
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
QualitätsstufeProfessional
Verpackungin Kartonverpackung Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern
VerwendungZur Verwendung mit 6,3 / 1/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Stecknuss-Schiene

  • kurze Nüsse
  • metrisch

Inhalt:
6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente