• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/8" auf ½"

UVP: 10,48 € 6,13 € Netto 5,15 €
- 31%

HAZET Steckgriff, flexibel 870-2 - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 36,59 € 25,10 € Netto 21,09 €
- 38%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"

UVP: 29,04 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 31%

KS TOOLS CLASSIC Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg., 6x7-20x22mm

UVP: 37,29 € 25,57 € Netto 21,49 €
- 39%

KS TOOLS Klauenadapter für Standhahn-Mutternschlüssel

UVP: 12,99 € 7,93 € Netto 6,66 €

PROJAHN 3/4" Stecknuss 6kant 32mm

Artikelnummer:  
Z00004049 
EAN:  
4000146400326 
Herstellernummer:  
400320 
Marke:  
PROJAHN 

6 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

11,77 €

Netto 9,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 32 mm
Größe / Seize 32 mm
L 55,0 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Verwendung Zur Verwendung mit 3/4"-Werkzeugen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüssel-Einsätze metrisch

  • 6-kant
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben