Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 3/8" Stecknuss Satz auf Schiene 12teilig

Artikelnummer
Z00000498
EAN
4000146642115
Herstellernummer
4211
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
29,16 € 24,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000498
EAN
4000146642115
Herstellernummer
4211
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 - C 10 3/8", ISO 1174, mit Kugelfangrille
Anwendunghandbetätigt
Ausführungkurz
Durchmesser7 - 22 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
VerpackungIn SB-Verpackung Auf Metallschiene mit 2 Befestigungslöchern
VerwendungZur Verwendung mit 3/8"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3/8" Stecknuss-Schiene

  • kurze Nüsse
  • metrisch

Inhalt:
Ø 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 18 · 19 · 22 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente