Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Spezial Stecknuss Adapter 19mm für 1/2" Stecknüsse

Artikelnummer
Z00000389
EAN
4000146036938
Herstellernummer
3693
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000389
EAN
4000146036938
Herstellernummer
3693
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Beschichtungschwarz phosphatiert
Größe1/2"
L19 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit GearTech Schlüsseln, Größe 19 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spezial-Stecknuss-Adapter für GearTech-Schlüssel

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente