PROJAHN Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 6 mm

Artikelnummer: Z00004833
EAN: 4000146378366
Herstellernummer: 3783-06
PROJAHN Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 6 mm
Inkl. Steuern: 4,09 € VE 1 Stück Netto 3,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stecknuss Bit mit Dauermagnet

Metrisch und Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe / Seize 6 mm
L 45 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen