PROJAHN Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 8 mm

Artikelnummer: Z00004835
EAN: 4000146373088
Herstellernummer: 3783-08
PROJAHN Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 8 mm
Brutto Set-Preis 4,09 € Netto 3,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stecknuss Bit mit Dauermagnet

Metrisch und Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 45 mm
Größe / Seize 8 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]