Kraftschraubereinsatz 15,0 mm 1/2"

Artikelnummer: Z00426756
EAN: 4017467009152
Kraftschraubereinsatz 15,0 mm 1/2"
Inkl. Steuern: 5,74 € VE 1 Stück Netto 4,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraftschraubereinsätze 1/2"

DIN 3129 · ISO 2725 Steckschlüsseleinsätze, maschinenbetätigt, mit Innenvierkantantrieb DIN 3121-G 12,5 · ISO 1174, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber. Aus Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T (mm) 7,0
D1 mm 24,0
D2 mm 30
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen