Kraftschraubereinsatz 22,0 mm 3/4"

Artikelnummer: Z00426807
EAN: 4017467093359
Kraftschraubereinsatz 22,0 mm 3/4"
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Stück Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraftschraubereinsätze 3/4"

Für Innensechskantschrauben. Mit Innenvierkantantrieb DIN 3121-H 20 · ISO 1174, Sonderstahl, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskant (mm) 26
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen