Kraftstecknussset, 4-tlg. schlagfest, 1" (25,4 mm)

Artikelnummer: Z00094303
Herstellernummer: 307137
Kraftstecknussset, 4-tlg. schlagfest, 1" (25,4 mm)
Inkl. Steuern: 182,71 € VE 1 Stück Netto 153,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

814D Kraftstecknussset, 4-tlg. schlagfest, 1" (25,4 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 27, 32, 33 und 36 MM
für Antrieb 1" (25,4 mm)
Ausfuehrung 4-tlg. schlagfest

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen