Kraftstecknussset, 8-tlg. Satz in KU-Kassette, 1" (25,4

Artikelnummer: Z00094302
Herstellernummer: 307136
Kraftstecknussset, 8-tlg. Satz in KU-Kassette, 1" (25,4
Inkl. Steuern: 257,98 € VE 1 Stück Netto 216,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

818 Kraftstecknussset, 8-tlg. Satz in KU-Kassette, 1" (25,4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 und 41 MM
für Antrieb 1" (25,4 mm)
Ausführung 8-tlg. Satz in KU-Kassette
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen