CSK CSK Urkunden-Heftgarn/F200327 ca. 360 m blau/weiß/gelb Mecklenburg-V.

Artikelnummer: Z00497399
EAN: 4319111110154
Herstellernummer: F200327
CSK CSK Urkunden-Heftgarn/F200327 ca. 360 m blau/weiß/gelb Mecklenburg-V.
Inkl. Steuern: 8,32 € VE 1 Rolle (360 m) Netto 6,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftgarn für Urkunden in Landesfarben • 1 Rolle à 100 g = ca. 360 m • Baumwolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format ca. 360 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen