Farbpulverflasche 500g blau fuer Schlagschnurroller

Artikelnummer: Z00006644
EAN: 4000146239414
Herstellernummer: 2394-1
Farbpulverflasche 500g blau fuer Schlagschnurroller
Inkl. Steuern: 7,93 € VE 1 Stück (500 g) Netto 6,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
15,86 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Farbpulver

  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe/Color Blau
Menge / Quantity 500 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen