Professional Schlagschrauber GDS 18 E

Artikelnummer: Z00188612
EAN: 3165140596657
Herstellernummer: 0601444000
Professional Schlagschrauber GDS 18 E
UVP: 712,81 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 569,91 € VE 1 Stück Netto 478,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schlagschrauber GDS 18 E (0601444000)

Der Vielseitige für kraftvolles Verschrauben
  • Ideal für Radmontagen an PKWs, beim Gerüst- und Regalbau, in der Werkstatt, in Service-Betrieben und für Direktverschraubungen in Beton sowie Holz
  • Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall
  • Rechts-/Linkslauf zum Festziehen und Lösen
  • Praktischer Haken zur Befestigung
  • Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
  • Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl
  • Leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge
Lieferumfang:
  • Schlagschrauber GDS 18 E (0601444000)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø M 18
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 9.505
Produktart Schlagschrauber
Rechts-/Links-Lauf ja
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Breite (mm) 255
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) (Nm) 160
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 250
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 355
Abmessung Höhe (mm) 105
Abmessung Breite (mm) 255
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1300
Max. Schraubendurchmesser (M) 18
Max. Drehmomenteinstellung (Nm) 250
Max. Drehmoment (Nm) 250
Max. Frequenz (Hz) 60
Nenndrehzahl (min-1) 500 – 1300
Min. Schraubendurchmesser (M) 18
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 500
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Drehmomenteinstellung (Nm) 160
Höhe (mm) 200
Leistungsaufnahme (W) 500
Länge (mm) 315

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen