Professional Schlagschrauber GDS 24 inkl. Zusatzhandgriff

Artikelnummer: Z00188609
EAN: 3165140041249
Herstellernummer: 0601434103
Professional Schlagschrauber GDS 24 inkl. Zusatzhandgriff
UVP: 743,75 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 581,04 € VE 1 Stück Netto 488,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schlagschrauber GDS 24 inkl. Zusatzhandgriff (0601434103)

Der Kraftvolle für den Maschinenbau
  • Zur Radmontage an LKWs, Schraubverbindungen im Stahl- und Maschinenbau sowie Kessel- und Rohrleitungsbau
  • Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar für besseres Handling
  • Aufhängeeinrichtung für Federzugbefestigung
  • V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer
  • Hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht
  • Rechts-/Linkslauf zum Festziehen und Lösen
  • Torsionsstäbe (Sonderzubehör) garantieren Einhaltung des gewünschten Drehmoments
  • Leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge
Lieferumfang:
  • Zusatzhandgriff (2 602 025 075)
  • Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannung, elektrisch 230 Volt
Max. Leerlaufdrehzahl 950
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) 300 Nanometer
Abmessung Höhe 140 Millimeter
Abmessung Breite 304 Millimeter
Schrauben-Ø max. M 24
Product Type Bosch Blau
Max. Schraubendurchmesser 24 Meter
Höhe (mm) 436
Max. Frequenz 60 Hertz
Rechts-/Links-Lauf ja
Min. Schraubendurchmesser 24 Meter
Leistungsaufnahme 800 Watt
max. Drehmoment 600 Nanometer
Länge 416 Millimeter
Abmessung Länge 433 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 0
Electronic nein
Nenndrehzahl 950
Produktart Schlagschrauber
Volumen 18.428 Kubikdezimeter
Min. Drehmomenteinstellung 300 Nanometer
Max. Drehmomenteinstellung 600 Nanometer
Breite (mm) 304
Packung (L/B/H) 430 x 310 x 142 mm
Min. Frequenz 50 Hertz
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 600 Nanometer

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen