Bosch Professional Schlagschrauber GDS 30

Lieferung in 5-10 Werktag.

1.372,07 €

Netto 1.153,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) 500 Nanometer
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 1.000 Nanometer
Modell GDS 30
Nenndrehzahl 860
Nennaufnahme 920 Watt
Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1"
Für Schrauben bis max. M30
Alle technische daten

Produktbeschreibung

GDS 30 / 920 W

Zur Radmontage an LKWs, Schraubenverbindungen im Stahl- und Maschinenbau sowie Kessel- und Rohrleitungsbau. Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar. Aufhängeeinrichtung für Federzugbefestigung.

Lieferumfang: Zusatzhandgriff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben