Schlagschrauber/Schraubenlösersatz 13tlg. 1/2Zoll f.Schlitz/PH/6KT 4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00054747
EAN: 4010886665466
Herstellernummer: 6654600
Schlagschrauber/Schraubenlösersatz 13tlg. 1/2Zoll f.Schlitz/PH/6KT 4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 91,76 € VE 1 Stück Netto 77,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb · (zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen mit 12,5 mm (1/2") Vierkant-Antrieb) · besonders geeignet zum Lösen festsitzender Schrauben durch Schlagen mit dem Hammer · mit Rechts- und Linkslauf für Kraftschraubereinsätze · mit Schraubendreher-Einsätzen für die wichtigsten Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskant-Schrauben Inhalt: 1 Schlagschrauber 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb, Rechts-/Linkslauf je 1 Einsatz für Schlitzschrauben 8 mm (5/16") 7,0 x 1,2 x 41,0 mm / 8,0 x 1,6 x 41,0 mm / 9,0 x 1,6 x 41,0 mm / 12,0 x 2,0 x 41,0 mm je 1 Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 8 mm (5/16") Gr. 2/ 3/ 4 je 1 Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 8 mm (5/16") Gr. 5 - 6 -8 - 10 mm 1 Verbindungsstück 12,5 mm (1/2") Innensechskant auf 8 mm (5/16") Innensechskant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 79
Höhe (mm) 42
Länge (mm) 281

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen