Schlagschraubereinsatz 1/2Zoll 14 mm

Artikelnummer: Z00049086
EAN: 4036548001564
Herstellernummer: 1849425
Schlagschraubereinsatz 1/2Zoll 14 mm
Inkl. Steuern: 3,25 € VE 1 Stück Netto 2,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · aus Sonderstahl · brüniert/phosphatiert DIN 3129 / ISO 2725

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø 21 Millimeter
passender Sicherungsstift Größe Ø 20 Millimeter
Schlüsselweite mm 14 Millimeter
Gesamtlänge 38 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen