Schlagschraubereinsatz 1/2Zoll, 85 mm lang, 12 mm

Artikelnummer: Z00049099
EAN: 4036548001694
Herstellernummer: 1849565
Gedore
Schlagschraubereinsatz 1/2Zoll, 85 mm lang, 12 mm
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Stück Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · aus Sonderstahl · lange Ausführung · brüniert DIN 3129 / ISO 2725

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsstift Größe Ø (mm) 20
passender Sicherungsring Ø (mm) 21
Schlüsselweite (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen