carolus Schlagschraubereinsatz 1/2", 85 mm lang, 13 mm

Artikelnummer: Z00049100
EAN: 4036548001700
Herstellernummer: 1849573
carolus Schlagschraubereinsatz 1/2", 85 mm lang, 13 mm
UVP: 8,51 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 5,40 € Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlagschraubereinsatz 1/2", 85 mm lang, 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 50 Millimeter
passender Sicherungsring Ø 21 Millimeter
passender Sicherungsstift Größe Ø 20 Millimeter
Schlüsselweite mm 13 Millimeter
Durchmesser d1 25 Millimeter
Länge 1 85 Millimeter
Schlüsselweite 13 Millimeter
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]