Schlagschraubereinsatz 1/2Zoll, 85 mm lang, 17 mm

Artikelnummer: Z00049104
EAN: 4036548001748
Herstellernummer: 1849638
Schlagschraubereinsatz 1/2Zoll, 85 mm lang, 17 mm
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · aus Sonderstahl · lange Ausführung · brüniert DIN 3129 / ISO 2725

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsstift Größe Ø 24 Millimeter
passender Sicherungsring Ø 26 Millimeter
Schlüsselweite mm 17 Millimeter
Gesamtlänge 85 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen