HAZET Schlagschrauber extra kurz 9012M - Lösemoment maximal: 1100 Nm - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll) - Jumbo Hammer-Schlagwerk

Artikelnummer:  
Z00191894 
EAN:  
4000896188987 
Herstellernummer:  
9012M 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 232,05 €
149,89 €

Netto 125,96 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal 678 Newton-Meter
Betriebsdruck 6.3 Bar (Luftdruck)
Durchmesser (min-max) false
Empfohlenes Drehmoment 610 Newton-Meter
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge false
Handgriff Kälteisolierender Griff
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Pneumatik / Maschinen
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf 2.1 Unit_LiterPerSecond
Lösemoment maximal 1100 Newton-Meter
Netto-Gewicht 1242 Gramm
Rechts-/Linkslauf dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck) 97.1
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck) 108.1
Schlagwerk (Art) Jumbo Hammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser (empfohlen) 10 Millimeter
Schraubengröße M 16 Meter
Umdrehungen/Minute (maximal) 10000
Vibrationsbeschleunigung 9.57
Zubehör 9012M-S
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hazet Druckluft-Schlagschrauber 1/2 Zoll (12.5 mm) Außenvierkant 9012M

Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Schlagschrauber mit 12,5mm (1/2 Zoll) Vierkant-Antrieb ist mit nur 110mm extra kurz und solide gefertigt
  • Extra kurz - nur 113 mm
  • Abnehmbare, praktische Aufhängeöse ermöglicht den komfortablen Einsatz, insbesondere bei industrieller Fertigung
  • Besitzt einen kälteisolierenden Griff und Jumbo Hammer-Schlagwerk
  • Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder optimiert

Technische Details:

  • Anzugs-Drehmoment max.: 678 Nm
  • Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
  • Lösemoment max.: 1100 Nm
  • Kupplungsstecker Nennweite: 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
  • Schall-Druckpegel Lp A: 97,1 dB (A)
  • Schall-Leistungspegel Lp W: 108,1 db (A)
  • Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Schraubengröße: M16
  • Umdrehungen/Minute: 10000 upm
  • Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
  • Vibrationsbeschleunigung: 9,57 m/s²
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben