Schlagschrauber GDS 24

Artikelnummer: Z00428110
Schlagschrauber GDS 24
Inkl. Steuern: 785,98 € VE 1 Stück Netto 660,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GDS 24 / 800 W

Zur Radmontage an LKWs, Schraubenverbindungen im Stahl- und Maschinenbau sowie Kessel- und Rohrleitungsbau. Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar. Aufhängeeinrichtung für Federzugbefestigung.

Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahme Außenvierkant 3/4"
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) (Nm) 300
Drehmoment, max. (harter Schraubfall) (Nm) 600
Für Schrauben bis max. M24
Modell GDS 24
Nennaufnahme (W) 800
Nenndrehzahl (min-1) 950
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen