Schneider Schlagschrauber SGS 360-3/8"

Artikelnummer: Z00420054
EAN: 4011666009159
Schneider Schlagschrauber SGS 360-3/8"
Inkl. Steuern: 186,03 € VE 1 Stück Netto 156,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SGS 360-3/8"

Der Pocket - Patentiertes Twin-Hammer-Schlagwerk, enorm robust und leistungsstark - Hervorragend geeignet für Pkw- und Lkw-Motoren, Metallkonstruktionen und Maschinenbau dank 3/8"-Spindel - Kraftvoll und ultraleicht mit 564 Nm Losbrechmoment bei 1,3 kg Gewicht - Zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SGS 360-3/8"
Drehzahl 11.000
Aufnahme vierkant 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Vibration 4,6 Meter pro Quadratsekunde
Lösedrehmoment 340 Nanometer
Luftbedarf 5,0
Abmessungen L x B x H mm 153 x 55 x 216
Geräusch 83
Arbeitsdruck 6,3 Bar (Luftdruck)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen