Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 11 x 95 x 160 mm, d 6,35 mm

Artikelnummer
Z00185260
EAN
3165140488686
Herstellernummer
2 608 585 698
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185260
EAN
3165140488686
Herstellernummer
2 608 585 698
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge200 Millimeter
Arbeitslänge (L1)95
Bruttogewicht0,055 Kilogramm
Durchmesser (d)11.0
Gesamtlänge160
Gesamtlänge (L2)160
HerkunftslandCN
Höhe20 Millimeter
Morsekegelgröße-
Nettogewicht0,055 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Nutzlänge95
RabattgruppeC0C
SOL Date01.04.2008
Schaftaufnahmemit Sechskant
Scheibendurchmesser innen11.0
Schlüsselweite (d)6.4
Schlüsselweite (d) Zoll1/4
Schneidstoffsonstige
Sechskant SW6.4
Spartenbezeichnung74
Spezifikation11 x 95 x 160 mm, d 6.35 mm
Spirallänge95
Volumen0,160 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zylinderschaftdurchmesser-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 11 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 160 mm, Schlüsselweite: 6,35 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente