Holzschlangenbohrer, Sechskant 13 x 160 x 235 mm, d 7,9 mm

Artikelnummer: Z00185558
EAN: 3165140183369
Herstellernummer: 2608597627
Bosch
Holzschlangenbohrer, Sechskant 13 x 160 x 235 mm, d 7,9 mm
UVP: 19,77 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 8,31 € VE 1 Stück Netto 6,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 13 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schlüsselweite: 7,9 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 160
Volumen (dm³) 0.206
Schaftaufnahme mit Sechskant
Schlüsselweite (d) Zoll 5/16
Schlüsselweite (d) mm 7,9
Sechskant SW (mm) 7.9
Schneidstoff sonstige
Bohrerdurchmesser (mm) 13.00
Durchmesser (D) Zoll 5/16
Durchmesser (d) (mm) 13,00
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 46
Arbeitslänge (L1) mm 160
Nutzlänge (mm) 160
Gesamtlänge (L2) mm 235

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen