- 55%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 14 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer:  
Z00185559
EAN:  
3165140183376
Herstellernummer:  
2 608 597 628
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 16,27 €
7,27 €

Netto 6,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Product Type Zubehör
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16 Zoll
Gesamtlänge (L2) 235 Millimeter
Durchmesser (D) mm 14,00
Bohrerdurchmesser 14.00
Abmessung Länge 290 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Sechskant SW 11.1
Schaftaufnahme mit Sechskant
Spirallänge 160
Durchmesser (D) Zoll 7/16 Zoll
Abmessung Breite 40 Millimeter
Volumen 0.232 Kubikdezimeter
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Schneidstoff sonstige
Nutzlänge 160
Arbeitslänge (L1) mm 170 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 235 mm
Morsekegelgröße -
Gesamtlänge 235
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 19.07.2002
Nettogewicht 0.150 Kilogramm
Bruttogewicht 0.150 Kilogramm
Schlüsselweite (d) 11.1 Millimeter
Spezifikation 14 x 170 x 235 mm, d 11.1 mm
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 53%
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben