- 55%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 14 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer:  
Z00186210
EAN:  
3165140488884
Herstellernummer:  
2 608 585 718
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 38,82 €
17,36 €

Netto 14,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schaftaufnahme mit Sechskant
Sechskant SW 11.1
Volumen 0.544 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Spirallänge 470
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Bohrerdurchmesser 14.00
Schneidstoff sonstige
Nutzlänge 470
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16 Zoll
Gesamtlänge (L2) 600 Millimeter
Product Type Zubehör
Arbeitslänge (L1) mm 470 Millimeter
Abmessung Länge 680 Millimeter
Durchmesser (D) mm 14,00
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gesamtlänge 600
Morsekegelgröße -
SOL Date 27.03.2008
Spezifikation 14 x 470 x 600 mm, d 11.1 mm
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
Nettogewicht 0.400 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.400 Kilogramm
Schlüsselweite (d) 11.1 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 600 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 470 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben