Holzschlangenbohrer, Sechskant 16 x 160 x 235 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer: Z00185561
EAN: 3165140183390
Herstellernummer: 2608597630
Bosch
Holzschlangenbohrer, Sechskant 16 x 160 x 235 mm, d 11,1 mm
UVP: 21,79 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 8,07 € VE 1 Stück Netto 6,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 160
Volumen (dm³) 0.238
Schaftaufnahme mit Sechskant
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Sechskant SW (mm) 11.1
Schneidstoff sonstige
Bohrerdurchmesser (mm) 16.00
Durchmesser (D) Zoll 7/16
Durchmesser (d) (mm) 16,00
Abmessung Länge (mm) 298
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 160
Nutzlänge (mm) 160
Gesamtlänge (L2) mm 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen