Holzschlangenbohrer, Sechskant 16 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer: Z00186211
EAN: 3165140488891
Herstellernummer: 2608585719
Holzschlangenbohrer, Sechskant 16 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm
UVP: 52,93 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 19,25 € VE 1 Stück Netto 16,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 470 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 470
Volumen (dm³) 0.544
Schaftaufnahme mit Sechskant
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Sechskant SW (mm) 11.1
Schneidstoff sonstige
Bohrerdurchmesser (mm) 16.00
Durchmesser (d) (mm) 16,00
Abmessung Länge (mm) 680
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 470
Nutzlänge (mm) 470
Gesamtlänge (L2) mm 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen