Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 22 x 95 x 160 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer
Z00185268
EAN
3165140488761
Herstellernummer
2 608 585 706
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,39 € 7,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185268
EAN
3165140488761
Herstellernummer
2 608 585 706
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe40 Millimeter
Abmessung Länge275 Millimeter
Arbeitslänge (L1)95
Bruttogewicht0,240 Kilogramm
Durchmesser (d)22.0
Gesamtlänge160
Gesamtlänge (L2)160
HerkunftslandCN
Höhe40 Millimeter
Morsekegelgröße-
Nettogewicht0,220 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Nutzlänge95
RabattgruppeC0C
SOL Date01.04.2008
Schaftaufnahmemit Sechskant
Scheibendurchmesser innen22.0
Schlüsselweite (d)11.1
Schlüsselweite (d) Zoll7/16
Schneidstoffsonstige
Sechskant SW11.1
Spartenbezeichnung74
Spezifikation22 x 95 x 160 mm, d 11.1 mm
Spirallänge95
Volumen0,440 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zylinderschaftdurchmesser-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 22 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 160 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente