- 55%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 24 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer:  
Z00185565
EAN:  
3165140183437
Herstellernummer:  
2 608 597 634
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 25,45 €
11,38 €

Netto 9,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (D) Zoll 7/16 Zoll
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16 Zoll
Spirallänge 160
Volumen 0.600 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 303 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 235 Millimeter
Bohrerdurchmesser 24.00
Arbeitslänge (L1) mm 170 Millimeter
Product Type Zubehör
Schaftaufnahme mit Sechskant
Nutzlänge 160
Abmessung Höhe 44 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Sechskant SW 11.1
Durchmesser (D) mm 24,00
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Schneidstoff sonstige
Morsekegelgröße -
Gesamtlänge 235
Durchmesser (D) 24.0 Millimeter
Bruttogewicht 0.370 Kilogramm
Nettogewicht 0.370 Kilogramm
Zylinderschaftdurchmesser -
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 235 mm
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 19.07.2002
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 24 x 170 x 235 mm, d 11.1 mm
Schlüsselweite (d) 11.1 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 24 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben