- 55%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 25 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer:  
Z00185566
EAN:  
3165140183444
Herstellernummer:  
2 608 597 635
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 29,32 €
13,11 €

Netto 11,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Spirallänge 160
Schaftaufnahme mit Sechskant
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16 Zoll
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) Zoll 7/16 Zoll
Abmessung Breite 44 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 235 Millimeter
Abmessung Länge 289 Millimeter
Bohrerdurchmesser 25.00
Volumen 0.560 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 25,00
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Abmessung Höhe 44 Millimeter
Nutzlänge 160
Schneidstoff sonstige
Arbeitslänge (L1) mm 170 Millimeter
Sechskant SW 11.1
Gesamtlänge 235
Spartenbezeichnung 74
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Nettogewicht 0.365 Kilogramm
Durchmesser (D) 25.0 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Morsekegelgröße -
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 235 mm
Schlüsselweite (d) 11.1 Millimeter
Bruttogewicht 0.391 Kilogramm
Spezifikation 25 x 170 x 235 mm, d 11.1 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 25 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben