Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 26 x 100 x 160 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer: Z00185271
EAN: 3165140488792
Herstellernummer: 2 608 585 709
Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 26 x 100 x 160 mm, d 11,1 mm
UVP: 26,03 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 9,78 € Netto 8,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 26 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Gesamtlänge: 160 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff sonstige
Bohrerdurchmesser 26.00
Abmessung Länge 272 Millimeter
Sechskant SW 11.1
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Nutzlänge 100
Abmessung Breite 44 Millimeter
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16 Zoll
Abmessung Höhe 42 Millimeter
Durchmesser (D) mm 26,00
Arbeitslänge (L1) mm 95 Millimeter
Schaftaufnahme mit Sechskant
Gesamtlänge (L2) 160 Millimeter
Volumen 0.503 Kubikdezimeter
Spirallänge 100
Product Type Zubehör
SOL Date 01.04.2008
Schlüsselweite (d) 11.1 Millimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.250 Kilogramm
Spezifikation 26 x 95 x 160 mm, d 11.1 mm
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 160 mm
Gesamtlänge 160
Nettogewicht 0.250 Kilogramm
Durchmesser (D) 26.0 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Morsekegelgröße -
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]