Holzschlangenbohrer, Sechskant 26 x 160 x 235 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer: Z00185567
EAN: 3165140183451
Herstellernummer: 2608597636
Holzschlangenbohrer, Sechskant 26 x 160 x 235 mm, d 11,1 mm
UVP: 36,65 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Stück Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 26 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 43 Millimeter
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16
Abmessung Breite 45 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 160
Bohrerdurchmesser 26.00 Millimeter
Sechskant SW 11.1 Millimeter
Gesamtlänge L2 235 Millimeter
Schneidstoff sonstige
Nutzlänge 160 Millimeter
Abmessung Länge 304 Millimeter
Schaftaufnahme mit Sechskant
Durchmesser (D) Zoll 7/16
Durchmesser (D) mm 26,00
Product Type Zubehör
Spirallänge 160 Millimeter
Volumen 0.588 Kubikdezimeter
Schlüsselweite (d) mm 11,1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen