• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 7,96 € 6,26 € Netto 5,26 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 52%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 10 x 400 mm, d 10 mm

UVP: 18,64 € 9,04 € Netto 7,60 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 6 x 250 mm, d 6 mm

UVP: 13,82 € 6,76 € Netto 5,68 €
- 51%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 26 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 44,84 € 21,75 € Netto 18,28 €
- 51%

Bosch Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm

UVP: 49,05 € 23,79 € Netto 19,99 €
- 51%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm

UVP: 4,28 € 2,09 € Netto 1,76 €
- 52%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm

UVP: 3,92 € 1,90 € Netto 1,60 €
- 52%

Bosch Scharnierlochbohrer Hartmetall, 26 x 56 mm, d 8 mm

UVP: 21,87 € 10,60 € Netto 8,91 €
- 59%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 9,06 € Netto 7,61 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 28 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer:  
Z00185568
EAN:  
3165140183468
Herstellernummer:  
2 608 597 637
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 31,92 €
15,48 €

Netto 13,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 65 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Abmessung Länge 322 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 170 Millimeter
Bohrerdurchmesser 28.00
Bruttogewicht 0.455 Kilogramm
Durchmesser (D) 28.0 Millimeter
Durchmesser (D) Zoll 7/16 Zoll
Durchmesser (D) mm 28,00
Gesamtlänge 235
Gesamtlänge L2 235 Millimeter
Morsekegelgröße -
Nettogewicht 0.455 Kilogramm
Nutzlänge 160
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 235 mm
Schaftaufnahme mit Sechskant
Schlüsselweite (d) 11.1 Millimeter
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16 Zoll
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Schneidstoff sonstige
Sechskant SW 11.1
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 28 x 170 x 235 mm, d 11.1 mm
Spirallänge 160
Volumen 0.628 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 28 mm, Arbeitslänge: 160 mm, Gesamtlänge: 235 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben