Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 30 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm

Artikelnummer: Z00186218
EAN: 3165140488969
Herstellernummer: 2608585726
Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 30 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm
UVP: 101,09 €   - Sie sparen 67%
Inkl. Steuern: 33,31 € VE 1 Stück Netto 27,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzschlangenbohrer, Sechskantschaft, Durchmesser: 30 mm, Arbeitslänge: 470 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schlüsselweite: 11,1 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 660 Millimeter
Durchmesser (D) mm 30,00
Nutzlänge 470 Millimeter
Schaftaufnahme mit Sechskant
Sechskant SW 11.1 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Schlüsselweite (d) Zoll 7/16
Schlüsselweite (d) mm 11,1
Arbeitslänge (L1) mm 470
Bohrerdurchmesser 30.00 Millimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter
Schneidstoff sonstige
Gesamtlänge L2 600 Millimeter
Volumen 1.056 Kubikdezimeter
Spirallänge 470 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen